AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の 防護服・保護服・特殊服
AUTO-BI(山田辰)の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認ツナギ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89780276
品番
7620-YE-M
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。
夜間作業の危険回避に効果を発揮します。
帯電防止織物を使用しています。
反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。
色
イエロー
サイズ
M
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
仕様
前開き部分ファスナー式、スパークライト使用
トラスコ品番
836-3768
種別
長袖ツナギ服
材質
ポリエステル100%
質量(g)
950
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
2018年トラスコ掲載ページ
6 0340