VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 定盤・ゲージ・ケガキ
VERTEX(バーテックス)の パラレル
精密スチールパラレルセット (6MM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
89780284
品番
VP064
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
セット内容
(W×H×L)6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150 各2本
材質
S45C
質量(kg)
4.5
硬度
HRC48〜53
精度(mm)
±0.01
仕上処理
総研磨仕上げ