VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 定盤・ゲージ・ケガキ
VERTEX(バーテックス)の パラレル
精密スチールパラレルセット (9組セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
89780293
品番
VP100
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本
(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本
材質
S45C
質量(kg)
11.6
硬度
HRC50〜55
精度(mm)
±0.01
仕上処理
総研磨仕上げ