※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎ツナギ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89780312
品番
5101-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥32,640
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
仕様
前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用
トラスコ品番
836-3766
種別
防炎ツナギ服
材質
綿55%、アクリル系45%
質量(kg)
1
胸囲(cm)
130
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
機能
帯電防止、防炎
2018年トラスコ掲載ページ
6 0338
袖丈
長袖