※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎ツナギ服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
89780355
品番
5101-NB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
仕様
前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用
トラスコ品番
836-3763
種別
防炎ツナギ服
材質
綿55%、アクリル系45%
質量(kg)
1
胸囲(cm)
118
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
48
機能
帯電防止、防炎
2018年トラスコ掲載ページ
6 0338
袖丈
長袖