ACDCファン セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89780443 品番 ST1-9AD0901H1H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,060 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。
消費電力72%カットでランニングコストを低減します。
入力電圧範囲100〜240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。
取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
センサーロースピードセンサ付 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)40 最大静圧(Pa)90 定格入力(W)4.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])3850 仕様リブ付き トラスコ品番835-4185 セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)250 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+75 入力電圧(V)AC100〜240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90〜264 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)92×92 2018年トラスコ掲載ページ3 0734

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする