画像準備中

パラレルブロック

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 厚さ(mm)8.5 高さH(mm)36 長さL(mm)150 注文コード89780467 品番VP118A36
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は厚さ・高さH・長さLなど32種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)8.5 高さH(mm)36 長さL(mm)150 材質S45C 硬度HRC50±2 平行度(mm)0.005 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)8.5×36×150 仕上処理総研磨仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89780302
2022-05-25
用途:
バイスに敷く
BM工房 様

流石に精度は良い
9セット6千円のと迷ったが こちらを購入して満足。幅2ミリも欲しいが無いですね

対象商品:
89780555
2019-06-20
用途:
マシニングで使用
製造業

マシンバイスで使用して、平衡だしが容易にできるので、作業が早くできる

対象商品:
89780336
2016-04-22
用途:
バイスの平行台

うちは平面研削がないので 焼き入れ研磨品がバラ売りでなおかつ手頃な価格で手に入るのは大変助かります。

しかしながらショアで測ったような打痕(コンマ1程度)が各面に見られました。
あと面取りも甘く感じます。

精度が出ていることに意味のある商品なのでこういった部分があると使用するのに躊躇してしまいます。

多少高くても国産品のバラ売りがあったのなら私はそっちを買うと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする