画像準備中

精密スチールパラレル (14組セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(14個) 注文コード89780494 品番VP128A
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本 材質S45C 質量(kg)10.7 硬度HRC48〜53 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする