パラレルブロック

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 厚さ(mm)10 高さH(mm)30 長さL(mm)150 注文コード89780582 品番VP128A30
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は厚さ・高さH・長さLなど32種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)10 高さH(mm)30 長さL(mm)150 材質S45C 硬度HRC48〜53 平行度(mm)0.005 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)10×30×150 仕上処理総研磨仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89780302
2022-05-25
用途:
バイスに敷く
BM工房 様

流石に精度は良い
9セット6千円のと迷ったが こちらを購入して満足。幅2ミリも欲しいが無いですね

対象商品:
89780555
2019-06-20
用途:
マシニングで使用
製造業

マシンバイスで使用して、平衡だしが容易にできるので、作業が早くできる

対象商品:
89780336
2016-04-22
用途:
バイスの平行台

うちは平面研削がないので 焼き入れ研磨品がバラ売りでなおかつ手頃な価格で手に入るのは大変助かります。

しかしながらショアで測ったような打痕(コンマ1程度)が各面に見られました。
あと面取りも甘く感じます。

精度が出ていることに意味のある商品なのでこういった部分があると使用するのに躊躇してしまいます。

多少高くても国産品のバラ売りがあったのなら私はそっちを買うと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする