ルブリコ プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード89780635 品番533136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。
プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。
低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。
2WAYノズル採用です。
正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。

用途
ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608 材質主成分:合成油、石油系溶剤 淡黄色 容量(mL)420 使用温度範囲-10〜70℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 特性凍結浸透潤滑 2018年トラスコ掲載ページ3 1278 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする