画像準備中

ユニバーサルアングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード89780643 品番AB164
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質S45C 寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38 質量(kg)3.8 種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5° 硬度HRC55〜60 精度(角度)±30秒以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする