VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 定盤・ゲージ・ケガキ
VERTEX(バーテックス)の ゲージ
VERTEX(バーテックス)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
精密アングルブロックセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
89780652
品番
AB113
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
SK2
寸法(mm)
(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30
質量(kg)
7.1
種類
(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
硬度
HRC55〜58
精度
(角度)±20秒