VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 定盤・ゲージ・ケガキ
VERTEX(バーテックス)の ゲージ
VERTEX(バーテックス)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
角度ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
89780661
品番
AB130
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
セット内容
15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°
材質
S45C
質量(kg)
1
硬度
HRC57±2
精度
(角度)±30秒
寸法(幅W×高さh)(mm)
75×6