画像準備中

ソリッドアングルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード89780677 品番AB167
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質S45C 寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93 質量(kg)0.3 硬度HRC57±2 角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90 精度(角度)±30秒 板厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする