住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 収縮チューブ
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89780714
品番
SMT-A12B-10M
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,396
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,269
バスケットに入れる
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
柔軟性に優れ、難燃性です。
RoHS指令適合製品です。
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
トラスコ品番
828-7649
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 0996