VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密ミニバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89780722
品番
VMV10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
0.3
硬度
HRC54±2
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
20