画像準備中

精密バイス(SKS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89780817 品番 VC20
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質SKS2 硬度HRC58〜60 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)135 寸法B(mm)48 寸法C(mm)42 寸法G(mm)62 寸法D(mm)20 質量(kg)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする