画像準備中

精密サインバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89780932 品番 SVB25
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
材質SK2 硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)175 寸法B(mm)63 寸法C(mm)103 寸法G(mm)90 寸法D(mm)35 質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする