VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密サインバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780941
品番
SVB30
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
103
寸法G(mm)
90
寸法D(mm)
35
質量(kg)
6.9