VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密サインバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780984
品番
SVC100
参考基準価格(税別)
¥381,500
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
材質
SKS3
硬度
HRC60
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
93
寸法G(mm)
45
寸法D(mm)
30
質量(kg)
5.5