VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
複角度サインバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89781002
品番
SVS100
参考基準価格(税別)
¥631,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
材質
SKS3
質量(kg)
8.3
硬度
HRC60
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
124
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
80