VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密2次元バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781036
品番
VUA4
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
材質
SK2
質量(kg)
15.5
寸法H(mm)
88
硬度
HRC54±2
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
182
精度
(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
167
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
110
最小目盛
(副尺)3分