画像準備中

精密2次元テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89781045 品番 VUA408
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質FC25 質量(kg)15 寸法A(mm)100 寸法D(mm)110 寸法B(mm)200 寸法C(mm)133 平行度(mm)0.02/100以内 寸法I(mm)30 旋回角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする