VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 金型用部品、位置決め部品
VERTEX(バーテックス)の クランピング冶具
VERTEX(バーテックス)の クランピング位置決め部品
精密2次元テーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781054
品番
VUA510
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
FC25
質量(kg)
18.1
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
133
平行度(mm)
0.02/100以内
寸法I(mm)
40
旋回角度(°)
360