VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
ステンレス製精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781072
品番
VSTV25
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
SUS440
硬度
HRC56
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
80
寸法D(mm)
29
質量(kg)
4.4