画像準備中

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89781081 品番 VBST30
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質SUS440 硬度HRC56〜60 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)190 寸法B(mm)73 寸法C(mm)68 寸法G(mm)100 寸法D(mm)35 質量(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする