VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス部材
ステンレス製電極ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781097
品番
VEH20MS
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
SUS440
硬度
HRC58
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
102
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
68
寸法G(Φmm)
20
質量(kg)
0.7