VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 電動工具・充電工具アクセサリー
VERTEX(バーテックス)の 電動工具/充電工具部品
砥石バランサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89781307
品番
LBS350
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水準器付
質量(kg)
15.1
寸法A(mm)
260
寸法D(mm)
180
砥石径(Φmm)
最大:350
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
235