画像準備中

砥石バランサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89781316 品番WBS300
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)12.5 寸法A(mm)280 寸法F(mm)250 寸法D(mm)195 砥石径(Φmm)最大:510 寸法E(mm)最大:300 寸法B(mm)300 寸法C(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする