DX小判皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89781414 品番K-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿です。オードブル用等

材質HIPS 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×18 短辺(mm)160 長辺(mm)240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35599523
2020-03-03
用途:
貸切パーティーでのサービング
Greengo Japan 様 (サービス業)

ギリギリの人数で営業しているので、大人数の貸切パーティーの際にはこのお皿が大活躍です。使い捨てですが、結構しっかりしてるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする