※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天満紙器
天満紙器の ラップ・消耗品・食品包材
天満紙器の 食品容器
天満紙器の 汎用カップ
キューブカップ60底板付(茶無地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89781676
品番
CB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
仕様
組立式
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
60×60×60
容量(mL)
125
質量(g)
(カップ)6.6/(底紙)1.23
タイプ
60
特性
耐油性、耐熱性