VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の リフマ(リフティングマグネット)
VERTEX(バーテックス)の 永磁リフマ
ハンドリフティングマグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89781745
品番
VML150
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法
マグネット部:100×140mm
全高さ:140
吸着力(N)
1470
質量(kg)
2.5