VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の リフマ(リフティングマグネット)
VERTEX(バーテックス)の 永磁リフマ
リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781754
品番
VML100
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
吊上能力(kg)
平鋼/100、丸鋼/45
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
71
寸法G(mm)
41
寸法H(mm)
30
質量(kg)
2.7