VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の リフマ(リフティングマグネット)
VERTEX(バーテックス)の 永磁リフマ
リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781763
品番
VML300
参考基準価格(税別)
¥129,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
吊上能力(kg)
平鋼/300、丸鋼/135
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
156
寸法D(mm)
185
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
93
寸法G(mm)
51
寸法H(mm)
41
質量(kg)
9.1