曜日別特売

リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
吊上能力(kg)平鋼/600、丸鋼/270
内容量1台注文コード89781772品番VML600
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
吊上能力(kg)平鋼/600、丸鋼/270寸法A(mm)255寸法B(mm)224寸法C(mm)212寸法D(mm)260寸法E(mm)115寸法F(mm)120寸法G(mm)77寸法H(mm)52質量(kg)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする