VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の リフマ(リフティングマグネット)
VERTEX(バーテックス)の 永磁リフマ
リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781781
品番
VML1000
参考基準価格(税別)
¥347,600
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
吊上能力(kg)
平鋼/1000、丸鋼/450
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
245
寸法C(mm)
286
寸法D(mm)
371
寸法E(mm)
165
寸法F(mm)
169
寸法G(mm)
97
寸法H(mm)
87
質量(kg)
53.4