VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の マグネット用品
VERTEX(バーテックス)の リフマ(リフティングマグネット)
VERTEX(バーテックス)の 永磁リフマ
リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89781797
品番
VML2000
参考基準価格(税別)
¥682,300
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
吊上能力(kg)
平鋼/2000、丸鋼/900
寸法A(mm)
422
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
348
寸法D(mm)
512
寸法E(mm)
216
寸法F(mm)
215
寸法G(mm)
105
寸法H(mm)
121
質量(kg)
127.8