ニシキ
ニシキの ラップ・消耗品・食品包材
ニシキの 食品容器
ニシキの 弁当容器
いろどり フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
89783523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
300×300×47
色
透明
耐熱温度(℃)
70
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司、精肉
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。