※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーピーパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89785115 品番 6-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)60 高さ(mm)100 テープなし 適合規格食品衛生法適合 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89785316
2023-02-18
用途:
ネットショップで販売している自社オリジナル商品の取扱い説明書を入れています
有限会社吾嬬製作所 様

薄くて軽く、しかも当社の使用目的には十分な強度があるので使い易くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする