※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89785228
品番
9-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
90
高さ(mm)
150
テープ
なし
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100