※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
89785693
品番
34-53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
340
高さ(mm)
530
テープ
なし
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
50