※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパックテープ付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89785833
品番
T-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
60
高さ(mm)
100
テープ
あり
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
30