※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
歯数
16
形状
S1
トラスコ品番
856-5590
注文コード
89785876
品番
SSG1.5-16
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途
動力伝達用歯車。
材質
S45C
トラスコ品番
856-5590
形状
S1
歯数
16
質量(kg)
0.07
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0096
CADデータダウンロード