福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパックテープ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
160
高さ(mm)
300
注文コード
89786095
品番
0844314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
160
高さ(mm)
300
テープ
あり
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40