※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパックテープ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89786174
品番
T-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
245
高さ(mm)
300
テープ
あり
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40