カマスGT

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89786393 品番 No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)115×140
注意
※本製品の構成は、KOP20//L-LDPE40です。KOPのKとは、Kコートを指します(Kコート=塩化ビニリデンコート)。塩化ビニリデンをOPにコートすることで、一定のバリア性を保つことが出来ます。塩化ビニリデンにはそれ自体が黄色いという特長がございます。そのため、こちらをコートした本製品も、一枚では透明に見えますが、重ねると黄色く見えます。黄色く見える事象は、本製品の仕様となりますので、品質上に問題はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89786418
2024-11-27
用途:
お菓子
サービス業

とてもいいです!透明感があり、サイズもいろいろあり使い勝手が良いと思います。

対象商品:
89786393
2024-03-22
用途:
和菓子を入れています。
菓一條 栄久堂吉宗 様

他店でずっと購入していましたがモノタロウが安かったので今回初めて購入した次第です。

対象商品:
89786375
2022-02-10
用途:
焼菓子の包装
卸売・小売業

クッキーの包装に使用しています。
直径3cm程度のクッキーが3、4枚入ります。
脱酸素剤や乾燥剤にも対応しているので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89786463
2022-05-05
用途:
包装時
サービス業

小さいもの、柔らかいものの真空パックに使用しています。繰り返しは使えませんが安いので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする