SSG1-30 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 89786716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数30形状S1トラスコ品番856-5641注文コード89786716品番SSG1-30
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

用途動力伝達用歯車。材質S45Cトラスコ品番856-5641形状S1歯数30質量(kg)0.07バックラッシ(mm)0.08~0.162018年トラスコ掲載ページ2 0096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする