【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径40Φmm

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89787065 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。

外径(Φmm)40 長さ(mm)101〜200 用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05〜0.20、Mgマグネシウム/4.5〜5.6、Crクローム/0.05〜0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.15 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(青)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89787056
2022-01-29
用途:
バイクのカスタムパーツ製作の材料として
製造業

バイクのカスタムパーツ(フロントフォーク延長キット)の材料として使用しています。
長さをオーダーできるのですが、カット面の精度が比較的良いので、製品寸法に近い長さで注文でき、旋盤による端面加工が少なくて済みます。工数や切り子のの削減になります。

対象商品:
89787065
2020-01-27
用途:
カプラーや治具の作成に

直径は0.03mm細いくらいで長さは公差以内におさまっていたのですが、切断や端面を綺麗にするためにバイスや旋盤の3爪チャックに固定した爪痕が残っていて、外径をそのまま使える状態ではない。
必要外径で必要長だけを注文して、物を作る予定の方には苛立つ商品でした。
爪痕が残らない様に配慮して頂かないと、爪痕を取り除く分、必要直径より2mmほど大きい物を注文しないといけません。 その分値段を下げて頂かないと割に合いません。

以前から何度も言っていますが、返品不可商品はもっと高品質の物で無いと困ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする