※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
40
トラスコ品番
856-5683
注文コード
89787382
品番
SSG2.5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5683
質量(kg)
1.92
2018年トラスコ掲載ページ
2 0097
材質
S45C
形状
S1
歯数
40
バックラッシ(mm)
0.12~0.22
CADデータダウンロード