曜日別特売
SSG2-21 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 89787705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数21
21
100
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
40
45
48
50
80
70
36
38
42
60
17
23
27
44
55
64
75
90
14
29
56
質量(kg)0.28
0.28
2.43
0.06
0.07
0.09
0.12
0.13
0.16
0.18
0.2
0.23
0.27
0.31
0.35
0.37
0.51
0.58
0.64
0.77
1.68
0.03
0.05
0.08
0.32
0.48
0.6
0.72
0.87
1.05
1.23
1.42
1.69
1.83
1.92
2.16
2.95
4.01
5.42
0.14
0.19
0.22
0.25
0.38
0.42
0.46
0.5
0.54
0.62
0.68
0.74
0.78
0.81
0.89
1.06
1.14
1.22
1.27
1.4
1.45
1.71
2.05
2.3
2.76
3.12
3.65
4.49
0.39
0.53
0.66
0.85
1.04
1.25
1.36
1.48
1.61
1.79
1.88
2.21
2.64
2.75
3.26
3.82
3.97
4.53
4.78
5.76
5.94
6.95
9.11
11.6
2.07
2.5
2.98
3.29
4.64
5.04
7.31
11
15.7
内容量1個注文コード89787705品番SSG2-21
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5703
質量(kg)
0.28
2018年トラスコ掲載ページ
2 0097
材質
S45C
形状
S1
歯数
21
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする